OPTIBELT TANDRIEM S8M 600 50 HIGH POWER

Riem

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:500 S8M 600 HIPO
Rubix:A0654339
Fabrikant:1082779
EAN:4044978566119
OPTIBELT TANDRIEM S8M 600 50 HIGH POWER

Technische samenvatting

Profiels8m
Werklengte600 mm
Breedte riem500 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM S8M 600 50 HIGH POWER


Getande riem Optibelt OMEGA High Power S8M: 500 mm breedte, 600 mm (75 tanden). Efficiëntie tot 98% en ISO 9563.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiels8m
Werklengte600 mm
Breedte riem500 mm
Tanddeling8 mm
Materiaalcr-rubber (chloropreen) met aramidevezels
Aantal tanden75
Materiaal spanningselementenspankoord van glasvezel (glass cord)
Hoogte8,6 mm
62,39 excl. BTW
/ stuk
75,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen