OPTIBELT KLEMBUS TL 1610-32

optibelt TB

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:1610-32
Rubix:02051108
Fabrikant:1760356
EAN:4014486252477
OPTIBELT KLEMBUS TL 1610-32
Technische samenvatting
Tapse bus1610
Materiaalen-gjl-200 (din en 1561)
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT KLEMBUS TL 1610-32


Tapse bussen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht268 g
Tapse bus1610
Materiaalen-gjl-200 (din en 1561)
Groefbreedte10 mm
Koppel instelling20 N.m
Buslengte25,4 mm
Diameter cilinderboring32 mm
Gewicht410 g
Aangepaste tariefcode84835020
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
12,34 excl. BTW
/ stuk
14,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen