Referenties
Optibelt:2012-25
Rubix:02051148
Fabrikant:1591431
EAN:4014486252248

Productdetails : OPTIBELT KLEMBUS TL 2012-25
Tapse bussen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 682 g |
| Tapse bus | 2012 |
| Materiaal | grijs gietijzer (en-gjl-200) |
| Groefbreedte | 8 mm |
| Koppel instelling | 30 N.m |
| Buslengte | 31,8 mm |
| Diameter cilinderboring | 25 mm |
| Gewicht | 750 g |
| Aangepaste tariefcode | 84835020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,54 excl. BTW
/ stuk
€ 18,80 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
