MECALINE KLEMBUS TL 2517-18

Klembus (TL) 2517

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:MA251718
Rubix:A0053302
EAN:3660338292149
MECALINE KLEMBUS TL 2517-18
Technische samenvatting
Tapse bus2517
Materiaalgg25 gietijzer
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KLEMBUS TL 2517-18


Klembus (TL) type 2517 - Gietijzer GG25 met spiebaan volgens DIN6885
CONISCHE BUS 2517 BORING 18

Sterke punten

GG 25 gietijzer, geleverd verpakt met 2 borgschroeven.

Toepassingen

Voor het bevestigen van aandrijfcomponenten, V-poelies, tandriempoelies, koppelingen, kettingwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Tapse bus2517
Materiaalgg25 gietijzer
Groefbreedte6 mm
Koppel instelling48 N.m
Buslengte44,5 mm
Diameter cilinderboring18 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
21,79 excl. BTW
/ stuk
26,37 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden