MECALINE KLEMBUS TL 4535-125

Mecaline conische bus metrisch asgat

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:MA4535125
Rubix:A0412004
Fabrikant:890461
EAN:3660338429705
MECALINE KLEMBUS TL 4535-125
Technische samenvatting
Tapse bus4535
Materiaalgg25 gietijzer
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KLEMBUS TL 4535-125


Mecaline conische bussen bieden een ideale asbevestiging voor de meeste toepassingen. Ze zijn eenvoudig te gebruiken en verkrijgbaar in een groot aantal metrische maten.
CONISCHE BUS 4535 BORING 125

Sterke punten

GG 25 Gietijzer, geleverd in doos met 3 cilinderkopschroeven

Toepassingen

Voor het bevestigen van krachtoverbrengingscomponenten, V-poelies, tandriemschijven, koppelingen, kettingwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid3
Tapse bus4535
Materiaalgg25 gietijzer
Groefbreedte32 mm
Koppel instelling190 N.m
Buslengte88,9 mm
Diameter cilinderboring125 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
162,41 excl. BTW
/ stuk
196,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen