GATES V-SNAAR 17X1000 LI B39 HI-POWER

Hi-Power B

Zie technische informatie

Referenties

Gates:B39 17X1040LP/1000LI HIPOWER
Rubix:02220238
Fabrikant:900310039
EAN:5412571022278
GATES V-SNAAR 17X1000 LI B39 HI-POWER

Technische samenvatting

Profielb/17
Riemaanduidingb39
Binnenlengte1000 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES V-SNAAR 17X1000 LI B39 HI-POWER


Ommantelde V-riem met klassiek profiel. De gewelfde bovenzijde, concave flanken en ronde hoeken staan garant voor een gelijkmatige trekspanning en gelijkmatig contact met de schijfgroeven. De levensduur wordt verlengd en slijtage van de schijven verminderd. Betrouwbaarheid en efficiëntie resulteren in een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Lagere vervangings- en onderhoudskosten dankzij een langer levensduur.

Sterke punten

• Olie- en hittebestendig.
• Statisch geleidend (ISO 1813).
• Voldoet aan de normen van de ATEX-richtlijnen.
• UNISET afstemmingssysteem.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielb/17
Riemaanduidingb39
Binnenlengte1000 mm
Buitenlengte1069 mm
Bovenbreedte17 mm
Hoogte11 mm
Richtlengte1040 mm
Materiaalcr
Sectie17 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-30 °C
Aangepaste tariefcode40103100
19,95 excl. BTW
/ stuk
24,14 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden