Referenties
Optibelt:13 X 5000
Rubix:02011455
Fabrikant:1702095
EAN:4014486033724




Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR 13X5000 A197
Dankzij de veelzijdige toepassingsmogelijkheden is de OPTIBELT VB het klassieke model onder de aandrijfriemen. De kwaliteiten van dit product treden op de voorgrond bij gebruik in moeilijke aandrijvingen in landbouwmachines evenals bij toepassingen met buitengewone aandrijfoplossingen, bijvoorbeeld vlakke V-aandrijvingen in machinebouw. OPTIBELT VB klassieke V-riemen zijn S=C PLUS en zijn daarom niet gemeten en kunnen in sets worden gebruikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 71x370x370 mm |
| Logistiek gewicht | 545 g |
| Profiel | a/13 |
| Riemaanduiding | a197 |
| Binnenlengte | 5000 mm |
| Buitenlengte | 5050 mm |
| Bovenbreedte | 13 mm |
| Hoogte | 8 mm |
| Richtlengte | 5030 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,31 excl. BTW
/ stuk
€ 58,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen