Referenties
Optibelt:22 X 2240
Rubix:02011940
Fabrikant:1747259
EAN:4014486037623




Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR 22X2240 C88
Dankzij de veelzijdige toepassingsmogelijkheden is de OPTIBELT VB het klassieke model onder de aandrijfriemen. De kwaliteiten van dit product treden op de voorgrond bij gebruik in moeilijke aandrijvingen in landbouwmachines evenals bij toepassingen met buitengewone aandrijfoplossingen, bijvoorbeeld vlakke V-aandrijvingen in machinebouw. OPTIBELT VB klassieke V-riemen zijn S=C PLUS en zijn daarom niet gemeten en kunnen in sets worden gebruikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 38x209x209 mm |
| Logistiek gewicht | 726 g |
| Profiel | c/22 |
| Riemaanduiding | c88 |
| Binnenlengte | 2240 mm |
| Buitenlengte | 2328 mm |
| Bovenbreedte | 22 mm |
| Hoogte | 14 mm |
| Richtlengte | 2298 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103400 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,33 excl. BTW
/ stuk
€ 53,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen