OPTIBELT V-SNAAR 22X3200 C126

optibelt VB C/22

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:22 X 3200
Rubix:02011977
Fabrikant:1523714
EAN:4014486037913
OPTIBELT V-SNAAR 22X3200 C126

Technische samenvatting

Profielc/22
Riemaanduidingc126
Binnenlengte3200 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR 22X3200 C126


Dankzij de veelzijdige toepassingsmogelijkheden is de OPTIBELT VB het klassieke model onder de aandrijfriemen. De kwaliteiten van dit product treden op de voorgrond bij gebruik in moeilijke aandrijvingen in landbouwmachines evenals bij toepassingen met buitengewone aandrijfoplossingen, bijvoorbeeld vlakke V-aandrijvingen in machinebouw. OPTIBELT VB klassieke V-riemen zijn S=C PLUS en zijn daarom niet gemeten en kunnen in sets worden gebruikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)55x299x299 mm
Logistiek gewicht1037 g
Profielc/22
Riemaanduidingc126
Binnenlengte3200 mm
Buitenlengte3288 mm
Bovenbreedte22 mm
Hoogte14 mm
Richtlengte3258 mm
Aangepaste tariefcode40103900
63,25 excl. BTW
/ stuk
76,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen