Referenties
Optibelt:22 X 1250
Rubix:02011893
Fabrikant:1593439
EAN:4014486037241




Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR 22X1250 C49
Dankzij de veelzijdige toepassingsmogelijkheden is de OPTIBELT VB het klassieke model onder de aandrijfriemen. De kwaliteiten van dit product treden op de voorgrond bij gebruik in moeilijke aandrijvingen in landbouwmachines evenals bij toepassingen met buitengewone aandrijfoplossingen, bijvoorbeeld vlakke V-aandrijvingen in machinebouw. OPTIBELT VB klassieke V-riemen zijn S=C PLUS en zijn daarom niet gemeten en kunnen in sets worden gebruikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 21x117x117 mm |
| Logistiek gewicht | 405 g |
| Profiel | c/22 |
| Riemaanduiding | c49 |
| Binnenlengte | 1250 mm |
| Buitenlengte | 1338 mm |
| Bovenbreedte | 22 mm |
| Hoogte | 14 mm |
| Richtlengte | 1308 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,42 excl. BTW
/ stuk
€ 29,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen