OPTIBELT V-SNAAR 6X400

optibelt VB Y/6

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:6 X 400
Rubix:02012902
Fabrikant:1759021
EAN:4014486009606
OPTIBELT V-SNAAR 6X400

Technische samenvatting

Profiely/6
Riemaanduiding6x400
Binnenlengte400 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR 6X400


Dankzij de veelzijdige toepassingsmogelijkheden is de OPTIBELT VB het klassieke model onder de aandrijfriemen. De kwaliteiten van dit product treden op de voorgrond bij gebruik in moeilijke aandrijvingen in landbouwmachines evenals bij toepassingen met buitengewone aandrijfoplossingen, bijvoorbeeld vlakke V-aandrijvingen in machinebouw. OPTIBELT VB klassieke V-riemen zijn S=C PLUS en zijn daarom niet gemeten en kunnen in sets worden gebruikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Logistieke afmetingen (D x B x H)4x27x27 mm
Logistiek gewicht10 g
Profiely/6
Riemaanduiding6x400
Binnenlengte400 mm
Buitenlengte425 mm
Bovenbreedte6 mm
Hoogte4 mm
Richtlengte415 mm
Aangepaste tariefcode40103900
7,96 excl. BTW
/ stuk
9,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen