Referenties
Optibelt:150 DXL 037
Rubix:02062160
Fabrikant:1893712
EAN:4014486067132




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM DXL 150 037 = 9,53MM
De meest opvallende kenmerken van de Optibelt ZR-distributieriemen zijn de kwalitatief hoogstaande neopreensamenstellingen, de extreem flexibele spanningskoorden gemaakt van glasvezel en de slijtvaste beschermende stof. Een bepaald niveau van olie-, warmte- en kouweerstand zijn standaardkenmerken van ZR-distributieriemen.
Dubbelzijdige distributieriemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | dxl |
| Werklengte | 15 '' |
| Breedte riem | 9,525 mm |
| Tanddeling | 5,08 mm |
| Materiaal | rubber |
| Aantal tanden | 75 |
| Hoogte | 3,05 mm |
| Werklengte (mm) | 381 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,65 excl. BTW
/ stuk
€ 20,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
