Referenties
Optibelt:170 DXL 031
Rubix:02062132
Fabrikant:1862465
EAN:4014486067200




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM DXL 170 031 = 7,94MM
De meest opvallende kenmerken van de Optibelt ZR-distributieriemen zijn de kwalitatief hoogstaande neopreensamenstellingen, de extreem flexibele spanningskoorden gemaakt van glasvezel en de slijtvaste beschermende stof. Een bepaald niveau van olie-, warmte- en kouweerstand zijn standaardkenmerken van ZR-distributieriemen.
Dubbelzijdige distributieriemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | dxl |
| Werklengte | 17 '' |
| Breedte riem | 7,94 mm |
| Tanddeling | 5,08 mm |
| Materiaal | rubber |
| Aantal tanden | 85 |
| Hoogte | 3,05 mm |
| Werklengte (mm) | 431,8 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,31 excl. BTW
/ stuk
€ 18,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
