GATES TANDRIEM MXL 872 012 = 3,05MM POWERGRIP

Powergrip

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gates:872 MXL 012
Rubix:02320290
Fabrikant:927741219
EAN:5412571236040
GATES TANDRIEM MXL 872 012 = 3,05MM POWERGRIP

Technische samenvatting

Profielmxl
Werklengte8,72 ''
Breedte riem3,2 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GATES TANDRIEM MXL 872 012 = 3,05MM POWERGRIP


Klassieke synchrone riem. Trekkoorden van glasvezel. Groot vermogensbereik en groot aantal snelheidsverhoudingen. Compact ontwerp. Zuinig in het gebruik.

Sterke punten

• Onderhoudsvrije en langdurige werking.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid152
Profielmxl
Werklengte8,72 ''
Breedte riem3,2 mm
Tanddeling2,03 mm
Materiaalcr
Aantal tanden109
Hoogte1,14 mm
Werklengte (mm)221,49 mm
Aangepaste tariefcode40103900
446,88 excl. BTW
/ 152 stuks
540,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 44 dagen