Referenties
Optibelt:230 DXL 025
Rubix:02062109
Fabrikant:1950566
EAN:4014486067439




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM DXL 230 025 = 6,35MM
De meest opvallende kenmerken van de Optibelt ZR-distributieriemen zijn de kwalitatief hoogstaande neopreensamenstellingen, de extreem flexibele spanningskoorden gemaakt van glasvezel en de slijtvaste beschermende stof. Een bepaald niveau van olie-, warmte- en kouweerstand zijn standaardkenmerken van ZR-distributieriemen.
Dubbelzijdige distributieriemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | dxl |
| Werklengte | 23 '' |
| Breedte riem | 6,35 mm |
| Tanddeling | 5,08 mm |
| Materiaal | rubber |
| Aantal tanden | 115 |
| Hoogte | 3,05 mm |
| Werklengte (mm) | 584,2 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,20 excl. BTW
/ stuk
€ 17,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
