Referenties
Optibelt:1200 XXH 200
Rubix:02062005
Fabrikant:1835045
EAN:4014486095227




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM XXH 1200 200 = 50,8MM
De meest opvallende kenmerken van de Optibelt ZR-distributieriemen zijn de kwalitatief hoogstaande neopreensamenstellingen, de extreem flexibele spanningskoorden gemaakt van glasvezel en de slijtvaste beschermende stof. Een bepaald niveau van olie-, warmte- en kouweerstand zijn standaardkenmerken van ZR-distributieriemen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | xxh |
| Werklengte | 120 '' |
| Breedte riem | 50,8 mm |
| Tanddeling | 31,75 mm |
| Materiaal | rubber |
| Aantal tanden | 96 |
| Hoogte | 15,7 mm |
| Werklengte (mm) | 3048 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 543,58 excl. BTW
/ stuk
€ 657,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen