OPTIBELT TANDRIEM H 350 100 = 25,4MM

optibelt ZR H

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:350 H 100
Rubix:02060268
Fabrikant:1854223
EAN:4014486003512
OPTIBELT TANDRIEM H 350 100 = 25,4MM

Technische samenvatting

Profielh
Werklengte35 ''
Breedte riem25,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM H 350 100 = 25,4MM


De meest opvallende kenmerken van de Optibelt ZR-distributieriemen zijn de kwalitatief hoogstaande neopreensamenstellingen, de extreem flexibele spanningskoorden gemaakt van glasvezel en de slijtvaste beschermende stof. Een bepaald niveau van olie-, warmte- en kouweerstand zijn standaardkenmerken van ZR-distributieriemen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielh
Werklengte35 ''
Breedte riem25,4 mm
Tanddeling12,7 mm
Materiaalrubber
Aantal tanden70
Hoogte4 mm
Werklengte (mm)889 mm
Aangepaste tariefcode40103500
25,03 excl. BTW
/ stuk
30,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen