Referenties
Optibelt:520 H 200
Rubix:02061748
Fabrikant:1780683
EAN:4014486288186




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM H 520 200 = 50,8MM
De meest opvallende kenmerken van de Optibelt ZR-distributieriemen zijn de kwalitatief hoogstaande neopreensamenstellingen, de extreem flexibele spanningskoorden gemaakt van glasvezel en de slijtvaste beschermende stof. Een bepaald niveau van olie-, warmte- en kouweerstand zijn standaardkenmerken van ZR-distributieriemen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | h |
| Werklengte | 52 '' |
| Breedte riem | 50,8 mm |
| Tanddeling | 12,7 mm |
| Materiaal | rubber |
| Aantal tanden | 104 |
| Hoogte | 4 mm |
| Werklengte (mm) | 1320,8 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103500 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,66 excl. BTW
/ stuk
€ 77,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
