Referenties
Optibelt:1440 MXL 025
Rubix:02062094
Fabrikant:1990871
EAN:4014486073713




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM MXL 1440 025 = 6,35MM
De meest opvallende kenmerken van de Optibelt ZR-distributieriemen zijn de kwalitatief hoogstaande neopreensamenstellingen, de extreem flexibele spanningskoorden gemaakt van glasvezel en de slijtvaste beschermende stof. Een bepaald niveau van olie-, warmte- en kouweerstand zijn standaardkenmerken van ZR-distributieriemen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | mxl |
| Werklengte | 14,4 '' |
| Breedte riem | 6,35 mm |
| Tanddeling | 2,03 mm |
| Materiaal | rubber |
| Aantal tanden | 180 |
| Hoogte | 1,2 mm |
| Werklengte (mm) | 365,76 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,20 excl. BTW
/ stuk
€ 3,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
