OPTIBELT TANDRIEM XL 130 037 = 9,53MM

optibelt ZR XL

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:130 XL 037
Rubix:02060770
Fabrikant:1579062
EAN:4014486026924
OPTIBELT TANDRIEM XL 130 037 = 9,53MM

Technische samenvatting

Profielxl
Werklengte13 ''
Breedte riem9,525 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM XL 130 037 = 9,53MM


De meest opvallende kenmerken van de Optibelt ZR-distributieriemen zijn de kwalitatief hoogstaande neopreensamenstellingen, de extreem flexibele spanningskoorden gemaakt van glasvezel en de slijtvaste beschermende stof. Een bepaald niveau van olie-, warmte- en kouweerstand zijn standaardkenmerken van ZR-distributieriemen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht7 g
Profielxl
Werklengte13 ''
Breedte riem9,525 mm
Tanddeling5,08 mm
Materiaalrubber
Aantal tanden65
Hoogte2,3 mm
Werklengte (mm)330,2 mm
Aangepaste tariefcode40103900
4,05 excl. BTW
/ stuk
4,90 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden