GATES TANDRIEM XL 204 031 = 7,94MM POWERGRIP

Powergrip

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gates:204 XL 031
Rubix:02321084
Fabrikant:927753996
EAN:5412571263541
GATES TANDRIEM XL 204 031 = 7,94MM POWERGRIP

Technische samenvatting

Profielxl
Werklengte20,4 ''
Breedte riem7,9 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GATES TANDRIEM XL 204 031 = 7,94MM POWERGRIP


Klassieke synchrone riem. Trekkoorden van glasvezel. Groot vermogensbereik en groot aantal snelheidsverhoudingen. Compact ontwerp. Zuinig in het gebruik.

Sterke punten

• Onderhoudsvrije en langdurige werking.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid94
Profielxl
Werklengte20,4 ''
Breedte riem7,9 mm
Tanddeling5,08 mm
Materiaalcr
Aantal tanden102
Hoogte2,3 mm
Werklengte (mm)518,16 mm
Aangepaste tariefcode40103900
615,70 excl. BTW
/ 94 stuks
745,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 44 dagen