OPTIBELT TANDRIEM XL 140 037 = 9,53MM

optibelt ZR XL

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:140 XL 037
Rubix:02060774
Fabrikant:1603257
EAN:4014486027181
OPTIBELT TANDRIEM XL 140 037 = 9,53MM

Technische samenvatting

Profielxl
Werklengte14 ''
Breedte riem9,525 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM XL 140 037 = 9,53MM


De meest opvallende kenmerken van de Optibelt ZR-distributieriemen zijn de kwalitatief hoogstaande neopreensamenstellingen, de extreem flexibele spanningskoorden gemaakt van glasvezel en de slijtvaste beschermende stof. Een bepaald niveau van olie-, warmte- en kouweerstand zijn standaardkenmerken van ZR-distributieriemen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht8 g
Profielxl
Werklengte14 ''
Breedte riem9,525 mm
Tanddeling5,08 mm
Materiaalrubber
Aantal tanden70
Hoogte2,3 mm
Werklengte (mm)355,6 mm
Aangepaste tariefcode40103900
4,23 excl. BTW
/ stuk
5,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen