Referenties
Optibelt:392 XL 025
Rubix:02060568
Fabrikant:1809622
EAN:4014486030587




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM XL 392 025 = 6,35MM
De meest opvallende kenmerken van de Optibelt ZR-distributieriemen zijn de kwalitatief hoogstaande neopreensamenstellingen, de extreem flexibele spanningskoorden gemaakt van glasvezel en de slijtvaste beschermende stof. Een bepaald niveau van olie-, warmte- en kouweerstand zijn standaardkenmerken van ZR-distributieriemen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | xl |
| Werklengte | 39,2 '' |
| Breedte riem | 6,35 mm |
| Tanddeling | 5,08 mm |
| Materiaal | rubber |
| Aantal tanden | 196 |
| Hoogte | 2,3 mm |
| Werklengte (mm) | 995,68 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103500 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,45 excl. BTW
/ stuk
€ 6,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
