Referenties
Gates:510 L 100
Rubix:02321592
Fabrikant:925733051
EAN:5412571225020



Documenten
Productdetails : GATES TANDRIEM L 510 100 = 25,4MM POWERGRIP
Klassieke synchrone riem. Trekkoorden van glasvezel. Groot vermogensbereik en groot aantal snelheidsverhoudingen. Compact ontwerp. Zuinig in het gebruik.
Gates classical synchronous PowerGrip Timing belts offer a maintenance-free, economical, and OE quality solution for your conventional timing drives such as chains and gears. Its application range extends from minimum drives (computer printers) to heavy-duty machinery (oil pumps, etc). The trapezoidal tooth profile makes this belt well suited for use in positioning applications.
Sterke punten
• Onderhoudsvrije en langdurige werking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | l |
| Werklengte | 51 '' |
| Breedte riem | 25,4 mm |
| Tanddeling | 9,52 mm |
| Materiaal | cr |
| Aantal tanden | 136 |
| Hoogte | 3,5 mm |
| Werklengte (mm) | 1295,4 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,77 excl. BTW
/ stuk
€ 54,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen