Referenties
Optibelt:498 XL 031
Rubix:02060644
Fabrikant:1527080
EAN:4014486030983




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM XL 498 031 = 7,94MM
De meest opvallende kenmerken van de Optibelt ZR-distributieriemen zijn de kwalitatief hoogstaande neopreensamenstellingen, de extreem flexibele spanningskoorden gemaakt van glasvezel en de slijtvaste beschermende stof. Een bepaald niveau van olie-, warmte- en kouweerstand zijn standaardkenmerken van ZR-distributieriemen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | xl |
| Werklengte | 49,8 '' |
| Breedte riem | 7,94 mm |
| Tanddeling | 5,08 mm |
| Materiaal | rubber |
| Aantal tanden | 249 |
| Hoogte | 2,3 mm |
| Werklengte (mm) | 1264,92 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103500 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,41 excl. BTW
/ stuk
€ 8,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
