Referenties
Optibelt:330 DH 100
Rubix:02062293
Fabrikant:1954714
EAN:4014486010480




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM DH 330 100 = 25,4MM
De meest opvallende kenmerken van de Optibelt ZR-distributieriemen zijn de kwalitatief hoogstaande neopreensamenstellingen, de extreem flexibele spanningskoorden gemaakt van glasvezel en de slijtvaste beschermende stof. Een bepaald niveau van olie-, warmte- en kouweerstand zijn standaardkenmerken van ZR-distributieriemen.
Dubbelzijdige distributieriemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | dh |
| Werklengte | 33 '' |
| Breedte riem | 25,4 mm |
| Tanddeling | 12,7 mm |
| Materiaal | chloropreen |
| Aantal tanden | 66 |
| Hoogte | 5,94 mm |
| Werklengte (mm) | 838,2 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103500 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,55 excl. BTW
/ stuk
€ 99,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
