OPTIBELT TANDRIEMSCHIJF 14M 112-115
optibelt ZRS HTD distributieriemschijven voor cilinderboringen
Zie technische informatieReferenties
Optibelt:112 14M 115
Rubix:A0200319
Fabrikant:1711844
EAN:4014486238631



Productdetails : OPTIBELT TANDRIEMSCHIJF 14M 112-115
HTD-riemschijven voor normale boring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 54400 g |
| Profiel | 14m |
| Aantal tanden | 112 |
| Breedte riem | 115 mm |
| Totale breedte | 133 mm |
| Voorboring | 32 mm |
| Definitieve boring | 80 mm |
| Uitvoering | 10a |
| Werkdiameter | 499,11 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84835020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 663,47 excl. BTW
/ stuk
€ 802,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
