Referenties
Optibelt:30-2 47 T10
Rubix:02070852
Fabrikant:1670689
EAN:4014486237597



Productdetails : OPTIBELT TANDRIEMSCHIJF T10 47 Z=30
Metrische distributieriemschijven voor normale boring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 740 g |
| Profiel | t10 |
| Aantal tanden | 30 |
| Totale breedte | 47 mm |
| Materiaal | aluminium |
| Aantal boorschijven | 2 |
| Werkdiameter | 95,49 mm |
| Definitieve boring | 30 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84835080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,74 excl. BTW
/ stuk
€ 37,20 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
