Referenties
Optibelt:27-2 40 T10
Rubix:02070844
Fabrikant:1642966
EAN:4014486237504



Productdetails : OPTIBELT TANDRIEMSCHIJF T10 40 Z=27
Metrische distributieriemschijven voor normale boring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 536 g |
| Profiel | t10 |
| Aantal tanden | 27 |
| Totale breedte | 40 mm |
| Materiaal | aluminium |
| Aantal boorschijven | 2 |
| Werkdiameter | 85,94 mm |
| Definitieve boring | 30 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84835080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,89 excl. BTW
/ stuk
€ 27,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
