Referenties
Optibelt:10-2 36 T5
Rubix:02071603
Fabrikant:1565810
EAN:4014486226133



Productdetails : OPTIBELT TANDRIEMSCHIJF T5 36 Z=10
Metrische distributieriemschijven voor normale boring
Metrische getande ring voor cilindrische boring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 23 g |
| Profiel | t5 |
| Aantal tanden | 10 |
| Totale breedte | 36 mm |
| Materiaal | aluminium |
| Aantal boorschijven | 2 |
| Werkdiameter | 15,92 mm |
| Definitieve boring | 5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84835080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,75 excl. BTW
/ stuk
€ 3,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
