Referenties
Optibelt:18-2 47 AT10
Rubix:02071356
Fabrikant:1607381
EAN:4014486239850



Productdetails : OPTIBELT TANDRIEMSCHIJF AT10 47 Z=18
Metrische distributieriemschijven voor normale boring
Metrische getande onderlegschijf voor cilinderboring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 253 g |
| Profiel | at10 |
| Aantal tanden | 18 |
| Totale breedte | 47 mm |
| Materiaal | aluminium |
| Aantal boorschijven | 2 |
| Werkdiameter | 57,3 mm |
| Definitieve boring | 22 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84835080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,46 excl. BTW
/ stuk
€ 15,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
