Referenties
Optibelt:48-0 47 AT10
Rubix:02073078
Fabrikant:1679188
EAN:4014486240412



Productdetails : OPTIBELT TANDRIEMSCHIJF AT10 47 Z=48
Metrische distributieriemschijven voor normale boring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1931 g |
| Profiel | at10 |
| Aantal tanden | 48 |
| Totale breedte | 47 mm |
| Materiaal | aluminium |
| Aantal boorschijven | 0 |
| Werkdiameter | 152,79 mm |
| Definitieve boring | 48 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84835080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,95 excl. BTW
/ stuk
€ 82,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
