Referenties
Optibelt:10 L 050
Rubix:02070150
Fabrikant:1589748
EAN:4014486221213



Productdetails : OPTIBELT TANDRIEMSCHIJF L 10 050
Distributieriemschijven voor normale boring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 110 g |
| Profiel | l |
| Aantal tanden | 10 |
| Breedte riem (inch) | 50 '' |
| Materiaal | staal |
| Tanddeling | 9,525 mm |
| Uitvoering | 6f |
| Werkdiameter | 31,83 mm |
| Buitendiameter | 29,56 mm |
| Totale breedte | 26 mm |
| Diameter naaf | 20 mm |
| Definitieve boring | 13 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84835020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,38 excl. BTW
/ stuk
€ 5,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
