Referenties
Optibelt:40 H 200
Rubix:02070414
Fabrikant:1592402
EAN:4014486220025



Productdetails : OPTIBELT TANDRIEMSCHIJF H 40 200
Distributieriemschijven voor normale boring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4100 g |
| Profiel | h |
| Aantal tanden | 40 |
| Breedte riem (inch) | 2 '' |
| Materiaal | gietijzer |
| Tanddeling | 12,7 mm |
| Uitvoering | 11af |
| Werkdiameter | 509,3 mm |
| Buitendiameter | 160,33 mm |
| Totale breedte | 45 mm |
| Diameter naaf | 80 mm |
| Definitieve boring | 45 mm |
| Breedte riem | 2 '' |
| Aangepaste tariefcode | 84835020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,62 excl. BTW
/ stuk
€ 101,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
