Referenties
Optibelt:12 L 050
Rubix:02070151
Fabrikant:1616959
EAN:4014486221268



Productdetails : OPTIBELT TANDRIEMSCHIJF L 12 050
Distributieriemschijven voor normale boring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 190 g |
| Profiel | l |
| Aantal tanden | 12 |
| Breedte riem (inch) | 50 '' |
| Materiaal | staal |
| Tanddeling | 9,525 mm |
| Uitvoering | 6f |
| Werkdiameter | 45,84 mm |
| Buitendiameter | 43 mm |
| Totale breedte | 38 mm |
| Diameter naaf | 24 mm |
| Definitieve boring | 17 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84835020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,11 excl. BTW
/ stuk
€ 6,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen