Referenties
Optibelt:19 L 100
Rubix:02070257
Fabrikant:1505458
EAN:4014486221565



Productdetails : OPTIBELT TANDRIEMSCHIJF L 19 100
Distributieriemschijven voor normale boring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 690 g |
| Profiel | l |
| Aantal tanden | 19 |
| Breedte riem (inch) | 1 '' |
| Materiaal | staal |
| Tanddeling | 9,525 mm |
| Uitvoering | 6f |
| Werkdiameter | 114,91 mm |
| Buitendiameter | 64 mm |
| Totale breedte | 38 mm |
| Diameter naaf | 40 mm |
| Definitieve boring | 24 mm |
| Breedte riem | 1 '' |
| Aangepaste tariefcode | 84835020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,83 excl. BTW
/ stuk
€ 13,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen