Referenties
Optibelt:21 H 200
Rubix:02070405
Fabrikant:1534965
EAN:4014486219623



Productdetails : OPTIBELT TANDRIEMSCHIJF H 21 200
Distributieriemschijven voor normale boring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2600 g |
| Profiel | h |
| Aantal tanden | 21 |
| Breedte riem (inch) | 7,87 '' |
| Materiaal | staal |
| Tanddeling | 12,7 mm |
| Uitvoering | 6f |
| Werkdiameter | 83,52 mm |
| Buitendiameter | 91 mm |
| Totale breedte | 70 mm |
| Diameter naaf | 65 mm |
| Definitieve boring | 38 mm |
| Breedte riem | 200 '' |
| Aangepaste tariefcode | 84835020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,46 excl. BTW
/ stuk
€ 33,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
