Referenties
Optibelt:44 H 150
Rubix:02070364
Fabrikant:1674922
EAN:4014486220063



Productdetails : OPTIBELT TANDRIEMSCHIJF H 44 150
Distributieriemschijven voor normale boring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3700 g |
| Profiel | h |
| Aantal tanden | 44 |
| Breedte riem (inch) | 1 1/2 '' |
| Materiaal | gietijzer |
| Tanddeling | 12,7 mm |
| Uitvoering | 10af |
| Werkdiameter | 616,25 mm |
| Buitendiameter | 184 mm |
| Totale breedte | 45 mm |
| Diameter naaf | 80 mm |
| Definitieve boring | 45 mm |
| Breedte riem | 1,5 '' |
| Aangepaste tariefcode | 84835020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,64 excl. BTW
/ stuk
€ 113,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
