Referenties
Optibelt:11 XL 037
Rubix:02070101
Fabrikant:1650409
EAN:4014486227697



Productdetails : OPTIBELT TANDRIEMSCHIJF XL 11 037
Distributieriemschijven voor normale boring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Profiel | xl |
| Aantal tanden | 11 |
| Breedte riem (inch) | 3/8 '' |
| Materiaal | staal |
| Tanddeling | 5,08 mm |
| Uitvoering | 6f |
| Werkdiameter | 17,79 mm |
| Buitendiameter | 17,28 mm |
| Totale breedte | 19,8 mm |
| Diameter naaf | 9,5 mm |
| Definitieve boring | 6,4 mm |
| Breedte riem | 0,37 '' |
| Aangepaste tariefcode | 84835020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,52 excl. BTW
/ stuk
€ 4,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
