Referenties
Optibelt:72 L 050
Rubix:02070172
Fabrikant:1713678
EAN:4014486222043



Productdetails : OPTIBELT TANDRIEMSCHIJF L 72 050
Distributieriemschijven voor normale boring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1700 g |
| Profiel | l |
| Aantal tanden | 72 |
| Breedte riem (inch) | 1/2 '' |
| Materiaal | gietijzer |
| Tanddeling | 9,525 mm |
| Uitvoering | 6a |
| Werkdiameter | 1650,12 mm |
| Buitendiameter | 217,5 mm |
| Totale breedte | 28 mm |
| Diameter naaf | 50 mm |
| Definitieve boring | 30 mm |
| Breedte riem | 0,5 '' |
| Aangepaste tariefcode | 84835020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,25 excl. BTW
/ stuk
€ 68,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen