OPTIBELT TANDRIEMSCHIJF XL 42 037

Optibelt ZRS voor cilinderboringen

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:42 XL 037
Rubix:02070117
Fabrikant:1662190
EAN:4014486228144
OPTIBELT TANDRIEMSCHIJF XL 42 037

Technische samenvatting

Profielxl
Aantal tanden42
Breedte riem (inch)3/8 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEMSCHIJF XL 42 037


Distributieriemschijven voor normale boring

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht130 g
Profielxl
Aantal tanden42
Breedte riem (inch)3/8 ''
Materiaalaluminium
Tanddeling5,08 mm
Uitvoering6w
Werkdiameter67,91 mm
Buitendiameter67,4 mm
Totale breedte25,4 mm
Diameter naaf38 mm
Definitieve boring23 mm
Breedte riem0,37 ''
Aangepaste tariefcode84835080
10,36 excl. BTW
/ stuk
12,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen