Referenties
Bahco:1998M/15T
Rubix:A0772744
EAN:7314150186242

Productdetails : BAHCO STIFTSLEUTELSET 6K MM 15D 1998M/15T
Haakse zeskant stiftsleutelset, vernikkeld, metrisch. In kunststof etui. Maataanduiding in de kling, voor gemakkelijke herkenning. Ophanggat.
Sterke punten
•Size stamped in the blade for easy identification
Sizes marked at the top of the wallet for easy identification
In plastic wallet with hanging hole
Sizes marked at the top of the wallet for easy identification
In plastic wallet with hanging hole
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2810 g |
| Aantal elementen | 15 |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 2 mm;2,5 mm;3 mm;4 mm;5 mm;6 mm;7 mm;8 mm;9 mm;10 mm;12 mm;14 mm;17 mm;19 mm;22 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,77 excl. BTW
/ stuk
€ 89,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen