Referenties
Facom:ROLL.C4M4A
Rubix:A0204063
Fabrikant:ROLL.C4M4A
EAN:3662424170096


Technische samenvatting
| Materiaal | metaal (geleidermateriaal);zacht kunststof (ladehoekbeschermer);zacht kunststof (kisthoekbeschermer) |
|---|---|
| Hoogte | 130 mm |
| Lengte | 759 mm |
Documenten
Productdetails : FACOM TOPCASE ROLL.C4M4A
Sterke punten
•Laden kunnen worden uitgerust met thermo-gevormde of schuimmodules uit het FACOM Modular system program
Belastbaarheid per lade: 25/30 kg
Kan afzonderlijk worden gebruikt of samen met een ROLL.M4A verrijdbare kast
Wordt geleverd met een verbindingskit voor snelle, veilige montage
Oppervlak: Groot 750 x 460 mm vezelgevuld polypropyleenoppervlak, bestand tegen stoten en koolwaterstoffen en tegen een statische belasting van 800 kg
2 geïntegreerde handgrepen met zachte grip voor gemakkelijk dragen van de kist
Speciaal vak voor 3 schroevendraaiers
Veiligheid: Polypropyleen kantelende ladegrepen met veiligheidshaken. Geen risico op openen tijdens verplaatsing
Gecentraliseerd vergrendelingssysteem met sleutel, geleverd met 2 sleutels, waarvan 1 scharnierend
Accessoires: Fleshouder inbegrepen, kan rechts of links geplaatst worden
Belastbaarheid per lade: 25/30 kg
Kan afzonderlijk worden gebruikt of samen met een ROLL.M4A verrijdbare kast
Wordt geleverd met een verbindingskit voor snelle, veilige montage
Oppervlak: Groot 750 x 460 mm vezelgevuld polypropyleenoppervlak, bestand tegen stoten en koolwaterstoffen en tegen een statische belasting van 800 kg
2 geïntegreerde handgrepen met zachte grip voor gemakkelijk dragen van de kist
Speciaal vak voor 3 schroevendraaiers
Veiligheid: Polypropyleen kantelende ladegrepen met veiligheidshaken. Geen risico op openen tijdens verplaatsing
Gecentraliseerd vergrendelingssysteem met sleutel, geleverd met 2 sleutels, waarvan 1 scharnierend
Accessoires: Fleshouder inbegrepen, kan rechts of links geplaatst worden
Toepassingen
Werkstation en opslag
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | metaal (geleidermateriaal);zacht kunststof (ladehoekbeschermer);zacht kunststof (kisthoekbeschermer) |
| Hoogte | 130 mm |
| Lengte | 759 mm |
| Breedte | 421 mm |
| Gewicht | 42 kg |
| Type | opzetkist |
| Kleur | rood |
| Toegestane lading | 800 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 470,01 excl. BTW
/ stuk
€ 568,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen