Referenties
Osborn:0002-511.161
Rubix:23975657
Fabrikant:0002511161
EAN:4013349111319
Productdetails : OSBORN PRO RONDBORSTEL 0002 511 161
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 27x87x96 mm |
| Logistiek gewicht | 101,08 g |
| Diameter | 75 mm |
| Land van oorsprong | RO |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,10 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 63,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen












