Referenties
Osborn:9902-565.163
Rubix:23975820
Fabrikant:9902565163
EAN:4013349322814
Productdetails : OSBORN PRO RONDBORSTEL 9902 565 163
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 55x211x221 mm |
| Logistiek gewicht | 1164,23 g |
| Diameter | 200 mm |
| Diameter cilinderboring | 32 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,31 excl. BTW
/ stuk
€ 53,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen

