PFERD RONDBORSTEL RBG 17813-22,2 STAAL 0,8

Platte, getwiste borstels POS RBG 17813/22,2 ST 0,80

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:POS RBG 17813/22,2 ST 0,80
Rubix:23086044
Fabrikant:43304007
EAN:4007220578940
PFERD RONDBORSTEL RBG 17813-22,2 STAAL 0,8

Technische samenvatting

Draad38
Diameter borstel178 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD RONDBORSTEL RBG 17813-22,2 STAAL 0,8


Beste resultaten behaald met krachtige haakse slijpers. Voordelen: Rustige werking, zelfs in hoeken en op randen. Geen rukken van de borstel bij gebruik in hoeken. Lange levensduur. Hoog materiaalafnamevermogen. Verminderde ontstrengeling van de strengen tijdens gebruik. Zeer agressieve borstels. Geschikt voor zware borstelwerkzaamheden in de metaalconstructie zoals ontkoling, ontroesten, ontbramen, reiniging van lasnaden en het verwijderen van lijmresten. PFERD-VIDEO Voor meer informatie, scan deze QR-code of raadpleeg www.pferd.com Porteoutils BO 8/22,2 510 (EAN 4007220751930) Voor alle platte getwiste borstels tot ø 125 mm met boring-ø 22,2 mm. Veiligheidsinstructie: Om veiligheidsredenen is het gebruik van porteoutils beperkt tot borstels tot een max. ø van 150 mm. Aanvullende informatie: Voor meer informatie en bestelreferenties betreffende de aanbevolen adaptersets en porteoutils, zie pagina's 44 tot 46. Verpakking POS: Aansporende individuele verpakking voor het TOOLCENTER PFERD. Het volledige assortiment borstels in POS-verpakking vindt u op pagina's 47 tot 48. Verpakking IP: Robuuste industriële verpakking.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Draad38
Diameter borstel178 mm
Snelheid4500 rpm
Aangepaste tariefcode96035000
€ 25,79 excl. BTW
/ stuk
€ 31,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen