SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M6X60

HC schroeven met verzonken kop en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:FHC6X60PFA4
Spartex:FHC6X60EFA4-50ISO
Rubix:08223307
Fabrikant:1064246 60
EAN:4043377183484
SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M6X60

Technische samenvatting

Lengte60 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M6X60


SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M6X60

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte60 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Metrische diameterM6
Type afdrukbinnenzeskant
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad6 mm
Grootte afdruksw4
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 0,27 excl. BTW
/ stuk
€ 0,32 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

60 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M6

Type afdruk