SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP ONE-WAY (EENTOERS) 9131 M4X10
Cilinderkop-veiligheidsschroef, één richting
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTCBF4X10EFA2
Rubix:0899105707
Fabrikant:913124 10
EAN:4043377132390

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP ONE-WAY (EENTOERS) 9131 M4X10
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP ONE-WAY (EENTOERS) 9131 M4X10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,71 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 16,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
10 mm