SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M6X60
Platverzonken schroeven met gereduceerde kop en zes interne lobben
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTFTTX6X60EFA2-50
Rubix:08254830
Fabrikant:1458126 60
EAN:4043377232779

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M6X60
SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M6X60
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | ISO 14581 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | t30 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,00 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 36,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
60 mm