SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF LBK ZAAGSN NFEN27-128 M8X45
Ovaalkopschroef met grote kop, dubbele gleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTRLS8X45EFA2-50
Rubix:08253836
Fabrikant:2712828 45
EAN:4043377210579

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF LBK ZAAGSN NFEN27-128 M8X45
SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF LBK ZAAGSN NFEN27-128 M8X45
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NFE 27128 |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,80 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 102,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
45 mm
